曜日別特売

超硬バー ロングシャンクAシリーズ

超硬バー  ロングシャンクAシリーズ - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー  ロングシャンクAシリーズ - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー  ロングシャンクAシリーズ - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー  ロングシャンクAシリーズ - MRA(ムラキリアルアドバンス)

シャンク径3mmのロングタイプです。

タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)内容量1本
注意
※最高使用回転数は推奨値です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径×刃長×軸径×軸長(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36960375CB1A002-60LE3.0×14.0×3×46.0円筒エンド刃付(マスターカット)
2,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
36960384CB1A002-90LE3.0×14.0×3×76.0円筒エンド刃付(マスターカット)
2,970
2,698
2,968(税込)
当日出荷
36960366CB1A001-80LE2.4×11.0×3×69.0円筒エンド刃付(マスターカット)
2,970
取扱い終了
返品不可
代替品有
36960393CB2A003-60L3.0×14.0×3×46.0先丸円筒(マスターカット)
2,500
取扱い終了
代替品有
36960402CB2A003-80L3.0×14.0×3×66.0先丸円筒(マスターカット)
2,650
取扱い終了
代替品有
36960411CB2A007-60L2.4×11.0×3×49.0先丸円筒(マスターカット)
2,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36960366CB1A001-80LE06741926CB1A001 80LECB1A001-80LE 超硬バー(ロングシャンク Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 06741926超硬バー(ロングシャンク Aシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)1本
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
36960393CB2A003-60L06741962CB2A003 60LCB2A003-60L 超硬バー(ロングシャンク Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 06741962超硬バー(ロングシャンク Aシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)1本
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
36960402CB2A003-80L06741971CB2A003 80LCB2A003-80L 超硬バー(ロングシャンク Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 06741971超硬バー(ロングシャンク Aシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)1本
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
36960411CB2A007-60L06741953CB2A007 60LCB2A007-60L 超硬バー(ロングシャンク Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 06741953超硬バー(ロングシャンク Aシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)1本
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする