曜日別特売

超硬バー Cシリーズ

超硬バー Cシリーズ - TRUSCO超硬バー Cシリーズ - TRUSCO超硬バー Cシリーズ - TRUSCO超硬バー Cシリーズ - TRUSCO超硬バー Cシリーズ - TRUSCO超硬バー Cシリーズ - TRUSCO超硬バー Cシリーズ - TRUSCO超硬バー Cシリーズ - TRUSCO
シャンク径(Φmm)6カット名称ダブルカット材質超硬内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃長(mm)
刃径(Φmm)
タイプ
形状
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37300137TB1C060166オール超硬円筒344-7286
2,520
1,898
2,088(税込)
当日出荷
37300146TB1C095199.5ロー付円筒344-7294
3,330
2,498
2,748(税込)
当日出荷
37300155TB1C1272512.7ロー付円筒344-7308
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
37300164TB2C060166オール超硬円筒344-7341
2,840
2,198
2,418(税込)
当日出荷
37300173TB2C095199.5ロー付円筒344-7359
3,850
2,898
3,188(税込)
当日出荷
37300182TB2C1272512.7ロー付円筒344-7367
6,070
4,598
5,058(税込)
当日出荷
37300191TB3C060166オール超硬砲弾344-7391
3,050
2,298
2,528(税込)
当日出荷
37300207TB3C095199.5ロー付砲弾344-7405
3,750
2,898
3,188(税込)
当日出荷
37300216TB3C1272512.7ロー付砲弾344-7413
5,570
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする