曜日別特売

ディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mm

ディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mm - TRUSCOディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mm - TRUSCOディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mm - TRUSCOディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mm - TRUSCOディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mm - TRUSCOディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mm - TRUSCOディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mm - TRUSCOディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mm - TRUSCO
(3件のレビュー)

一体加工による高精度なシャンクです。
合成ダイヤを使用することで、よりフラットなディスクを実現しました。
錆びにくいステンレス鋼を採用しています。
マンドレールタイプに比べ高剛性です。

用途
溝入れ加工。
切断加工。
面加工。
面取り加工。
バリ取り加工。
材質
ステンレス(SUS303)
合成ダイヤモンド
粒度#140軸径(Φmm)3.0内容量1本
注意
※低い切削圧でご使用下さい。
全9種類を絞り込む
刃径×刃長×全長(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
刃径×刃長×全長(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37300645T3-167DM-057×0.5×4540000
3,510
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月13日
37300654T3-169DM-079×0.7×4540000
3,830
3,298
3,628(税込)
当日出荷
37300663T3-169DM-149×1.4×4540000
3,830
3,298
3,628(税込)
当日出荷
37300672T3-171DM-0711×0.7×4530000
4,320
3,798
4,178(税込)
当日出荷
37300681T3-171DM-1411×1.4×4530000
4,320
3,798
4,178(税込)
当日出荷
37300697T3-173DM-1413×1.4×4030000
4,910
4,298
4,728(税込)
当日出荷
37300706T3-173DM-0713×0.7×4030000
4,910
4,298
4,728(税込)
当日出荷
37300715T3-175DM-1015×1.0×4030000
5,730
4,998
5,498(税込)
当日出荷
37300724T3-167DM-107×1.0×4540000
3,510
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37300654
2024-09-06
用途: プラスチック製品の仕上げ作業
製造業

とても良い。使いやすい。価格が下がればもっと良い。

対象商品 : 37300645
2017-07-14
用途: 芯がぶれずに高回転で使えます
上原工業

20000回転位で使ってますが、綺麗に回りますし思ったように切れます。
鉄やアルミの部品加工で使ってますが、重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37300715
2013-07-31
用途: 小さな配管の内側からの切断
株式会社NDC

とても使いやすかったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする