TRUSCO
ハイエンドブラックダイヤバー
粒度
#325
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
軸径(Φmm)
3
質量(g)
2.2
首下長(mm)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径×刃長×全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37300803
THB-L008DF
0.8×3×50
¥
2,240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37300812
THB-L009DF
0.9×3×50
¥
2,240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37300837
THB-L010DF
1.0×3×50
¥
2,240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37300742
THB-L005DF
0.5×3×50
¥
2,240
取扱い終了
37300767
THB-L006DF
0.6×3×50
¥
2,240
取扱い終了
37300785
THB-L007DF
0.7×3×50
¥
2,240
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください