TRUSCO
ハイエンドブラックボラゾンバー
質量(g)
2.2
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37301022
THB-L007SF
#600
0.7
3
7
¥
2,260
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37300986
THB-L005SF
#600
0.5
3
7
¥
2,260
取扱い終了
37301004
THB-L006SF
#600
0.6
3
7
¥
2,260
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください