曜日別特売

ハイエンドブラックボラゾンバー

ハイエンドブラックボラゾンバー - TRUSCOハイエンドブラックボラゾンバー - TRUSCOハイエンドブラックボラゾンバー - TRUSCOハイエンドブラックボラゾンバー - TRUSCOハイエンドブラックボラゾンバー - TRUSCOハイエンドブラックボラゾンバー - TRUSCOハイエンドブラックボラゾンバー - TRUSCO
質量(g)2.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37301047THB-L008MF#2300.837
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
37301065THB-L009MF#2300.937
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
37301083THB-L010MF#230137
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする