ハイエンドブラックボラゾンバー

ハイエンドブラックボラゾンバー - TRUSCOハイエンドブラックボラゾンバー - TRUSCOハイエンドブラックボラゾンバー - TRUSCOハイエンドブラックボラゾンバー - TRUSCOハイエンドブラックボラゾンバー - TRUSCOハイエンドブラックボラゾンバー - TRUSCO
粒度#600最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸径(Φmm)3質量(g)2.3首下長(mm)4内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径×刃長×全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37301101THB-R005SF0.5×3×50
2,260
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
37301126THB-R006SF0.6×3×50
2,260
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
37301144THB-R007SF0.7×3×50
2,260
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする