曜日別特売

ダイヤモンドコテヤスリ

ダイヤモンドコテヤスリ - TRUSCOダイヤモンドコテヤスリ - TRUSCOダイヤモンドコテヤスリ - TRUSCOダイヤモンドコテヤスリ - TRUSCOダイヤモンドコテヤスリ - TRUSCOダイヤモンドコテヤスリ - TRUSCOダイヤモンドコテヤスリ - TRUSCOダイヤモンドコテヤスリ - TRUSCO

スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤやすりです。
一本一本の形状・寸法の制度が非常に高く、特にエッジ・先端部分の品質が優れています。
適度なしなりはあるが、剛性があって曲がりにくいです。
純度が高く、硬いダイヤを使用していて耐摩耗性に優れます。
ダイヤモンドパウダーを2層コーティングしているため寿命が向上しています。

全長(mm)155粒度170種別鉄工用適合材鉄工内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
刃径(Φmm)
形状
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37301354TRF15170253.7×2.1楕円328-93897
9,300
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
37301363TRF16170254.0×2.2楕円328-93978
9,300
7,998
8,798(税込)
当日出荷
37301311TRF1817025-328-94019
8,800
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
37301372TRF2017025-菱形328-94198
10,400
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
37301345TRF2217025-三角328-94278
10,930
9,398
10,338(税込)
当日出荷
37301327TRF24170252.9328-94358
9,300
7,998
8,798(税込)
当日出荷
37301336TRF26170253.4328-944310
15,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
37301381TRF2717025-三角328-94518
11,260
9,698
10,668(税込)
当日出荷
37301397TRF2817025-328-94609
14,230
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
37301406TRF2917040-328-947810
18,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする