ベルラバー ミックス

ベルラバー ミックス - ベルスター研磨材工業ベルラバー ミックス - ベルスター研磨材工業

消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。
カッターナイフなどで切り取ることが可能です。
荒い粒度であれば物差しなどを当てて真っすぐなヘアラインを入れることも可能です。
手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。

用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥がしに粒度80・120・220長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10トラスコ品番352-9355青・紫・緑質量(g)122.9質量(g/個)41.0内容量1箱(3個)
注意
※高温多湿を避けて保管して下さい
カッターナイフ等をお使いの折はケガをしないように御注意下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37143504BRUMIX
8,870
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする