高級研磨材 WA 微粒

高級研磨材 WA 微粒 - NANIWA(ナニワ研磨工業)高級研磨材 WA 微粒 - NANIWA(ナニワ研磨工業)高級研磨材 WA 微粒 - NANIWA(ナニワ研磨工業)高級研磨材 WA 微粒 - NANIWA(ナニワ研磨工業)高級研磨材 WA 微粒 - NANIWA(ナニワ研磨工業)高級研磨材 WA 微粒 - NANIWA(ナニワ研磨工業)高級研磨材 WA 微粒 - NANIWA(ナニワ研磨工業)高級研磨材 WA 微粒 - NANIWA(ナニワ研磨工業)
(3件のレビュー)

高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。
鉄系材料を中心に幅広く対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。

用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。材質アルミナ質高純度研磨材内容量1個(1kg)
注意
※開封後は他の粒度が混ざらない様に注意して取り扱ってください。
全12種類を絞り込む
粒度
12種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36969177RD-1100240
5,300
5,298
5,828(税込)
当日出荷
36969195RD-1101280
5,500
5,498
6,048(税込)
当日出荷
36969231RD-1102320
6,200
6,198
6,818(税込)
当日出荷
36969256RD-1104400
6,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
36969274RD-1105500
6,800
6,798
7,478(税込)
当日出荷
36969292RD-1106600
8,400
8,398
9,238(税込)
当日出荷
36969317RD-1108800
8,900
8,898
9,788(税込)
当日出荷
36969082RD-11091000
9,600
9,598
10,558(税込)
当日出荷
36969107RD-11101200
10,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
36969125RD-11111500
19,712
11,980
13,178(税込)
当日出荷
36969152RD-11122000
20,944
12,980
14,278(税込)
当日出荷
36969213RD-11143000
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-27
用途: 石の研磨
石のお守り.com卸売・小売業

2ヶ月に1回くらいのリピートですが、コスパが良いと思っています。
新品で容器にまだ空間があるので、もうちょっと容量が欲しいかな。

対象商品 : 36969152
2021-02-28
用途: 包丁の研ぎ直し

きれなくなっていた包丁を砥石で研いでいたのですが、どうにも切れ味が復活せずにいました。この研磨剤を混ぜて研いだところ、めちゃめちゃよく切れるようになりました。もう研磨は一生分どころか2、3生分ありそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 36969274
2018-02-27
用途: 焼き物の研磨
有限会社 遊心窯

粉の分扱いが面倒くさいのでペースト状になっているとすり合わせがやりやすいので、ペースト状の製品がほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする