曜日別特売

チタンコーティングスーパーソーヤスリ

チタンコーティングスーパーソーヤスリ - ツボサンチタンコーティングスーパーソーヤスリ - ツボサンチタンコーティングスーパーソーヤスリ - ツボサンチタンコーティングスーパーソーヤスリ - ツボサンチタンコーティングスーパーソーヤスリ - ツボサン
全長(mm)150刃長(mm)100柄径(Φmm)5.0目の粗さ中目内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
刃幅(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37143592HI1550T7.02.5
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
37143583HA1550T半丸8.22.8
5,300
4,198
4,618(税込)
当日出荷
37143662MA1550T5.05.0
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
37143653KA1550T5.53.2
4,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
37143671SA1550T三角6.06.0
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする