217EA トライザクトベルト

217EA トライザクトベルト - 3M(スリーエム)217EA トライザクトベルト - 3M(スリーエム)

安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。
柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。

用途
アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。
タービンブレード研磨。
理美容ハサミ・医療用小物の研磨。
薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。
ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。
ドアノブ・建築金物の仕上げ。
電子機器筐体の研磨。
ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350砥粒酸化アルミニウム幅×長さ(mm)50×3350内容量1箱(10枚)
注意
※乾式専用
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37430547217E 100 50X3350FL180
26,73024,980
24,980
27,478(税込)
57日以内出荷
返品不可
37430696217E 65 50X3350 FL240
26,73024,980
24,980
27,478(税込)
57日以内出荷
返品不可
37430635217E 45 50X3350 FL320
26,73025,980
25,980
28,578(税込)
57日以内出荷
返品不可
37430601217E 30 50X3350 FL400
26,73024,980
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37430574217E 16 50X3350 FL600
26,73024,980
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
残り3点です
37430662217E 6 50X3350 FL1000
26,73024,980
24,980
27,478(税込)
57日以内出荷
返品不可
37430723217E 80 50X3350 FL220
23,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする