曜日別特売

研磨研削用ダイヤモンドベルト

研磨研削用ダイヤモンドベルト - ノートン(サンゴバン)研磨研削用ダイヤモンドベルト - ノートン(サンゴバン)

ダイヤモンド砥粒を使用した研削研磨ベルトで、一般シリコンカーバイト研磨布と比べて数倍の切れ味、数十倍の寿命を誇ります。
乾式・湿式両用です。
特に非金属材料に対して優れた性能を発揮します。

用途
セラミックス、FRP、石材、ガラス、超硬合金などの研削研磨用途に。
金属のサビ取り、バリ取り、ペイントはく離作業に。
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520砥材ダイヤモンド砥粒長さ(mm)520幅(mm)20質量(g)20内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
369702722KGSFXB520X20GN60
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
369702022KGSFXB520X20BK120
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
369702272KGSFXB520X20RD200
11,723
取扱い終了
369702542KGSFXB520X20YW400
10,453
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする