YZXジル布ベルト

YZXジル布ベルト - FUJI STAR(三共理化学)YZXジル布ベルト - FUJI STAR(三共理化学)YZXジル布ベルト - FUJI STAR(三共理化学)YZXジル布ベルト - FUJI STAR(三共理化学)
(1件のレビュー)

強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。
発熱による非研削材の変質を起こしにくいです。
テープジョイントを採用しています。
高強度布を使用しています。

用途
アルミダイカスト・ステンレス等の重研削向け。
溶接部分の研磨。
幅(mm)12長さ(mm)330砥材ジルコニア質量(g)6適合材アルミダイカスト、ステンレスなど内容量1箱(50枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37431222YZXB-AM-40 12*33040
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37431231YZXB-AM-60 12*33060
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
37431247YZXB-AM-80 12*33080
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
37431204YZXB-AM-100 12*330100
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37431213YZXB-AM-120 12*330120
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37431231
2024-10-03
用途: ステンレス加工
製造業

長年愛用していています、他社製も使ったことがありますが結局この商品に戻ります。間違えないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする