曜日別特売

セラカット

セラカット - FUJI STAR(三共理化学)セラカット - FUJI STAR(三共理化学)セラカット - FUJI STAR(三共理化学)

セラミック砥粒を使用しています。
砥粒の性質上目つぶれを起こしにくいです。
テープジョイントを採用しています。

用途ステンレス鋼・チタン合金など難削材の研磨。ベルト幅(mm)12ベルト長さ(mm)330砥材セラミック砥粒質量(g)7適合材ステンレス鋼、チタン合金等幅×長さ(mm)12×330内容量1箱(50枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37431301SGXB-GT-AM-40 12*33040
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37431317SGXB-GT-60 12*33060
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37431326SGXB-GT-80 12*33080
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37431283SGXB-GT-100 12*330100
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37431292SGXB-GT-120 12*330120
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする