エアベルトサンダー用研磨ベルト(20mm)

エアベルトサンダー用研磨ベルト(20mm) - 日東工器エアベルトサンダー用研磨ベルト(20mm) - 日東工器エアベルトサンダー用研磨ベルト(20mm) - 日東工器エアベルトサンダー用研磨ベルト(20mm) - 日東工器エアベルトサンダー用研磨ベルト(20mm) - 日東工器エアベルトサンダー用研磨ベルト(20mm) - 日東工器エアベルトサンダー用研磨ベルト(20mm) - 日東工器エアベルトサンダー用研磨ベルト(20mm) - 日東工器
(3件のレビュー)

各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。
日東工器純正のベルトン用研磨ベルトです。

ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)330適合機種BB-20
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
質量(g/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36970403375151箱(20本)Z6010.5
3,290
2,798
3,078(税込)
当日出荷
36970421375161箱(20本)Z809.5
3,290
2,698
2,968(税込)
当日出荷
36970446375171箱(20本)Z1008.5
3,290
2,698
2,968(税込)
当日出荷
36970464375181箱(20本)Z1208.0
3,290
2,698
2,968(税込)
当日出荷
36970507375201箱(20本)Z2406.5
3,290
2,798
3,078(税込)
当日出荷
36970525375211箱(20本)A4005.5
3,290
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
36970552375261箱(20本)CE6011.5
3,815
3,500
3,850(税込)
当日出荷
36970595375281箱(20本)CE1008.5
3,815
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
36970613375291箱(20本)CE1209.0
3,815
3,500
3,850(税込)
当日出荷
36970376375231箱(5本)A-M18.0
4,990
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
36970351375221箱(5本)A-VF16.0
4,990
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
36970394375241箱(5本)S-SF16.0
4,990
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
36970482375191箱(20本)Z1807.0
3,290
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
36970577375271箱(20本)CE8010.0
3,815
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36970446
2021-03-09
用途: 機械のメンテナンス及びドリルの歯研ぎ
聖彰卸売・小売業

20mmを購入したのですが、出来たら25mmも提供してくれると幸いです。

対象商品 : 36970446
2016-11-22
用途: オートバイ部品等
エトワス自動車・二輪車・自転車関連業

安物はすぐ切れたりしますが、こちらは価格と品質のバランスがいい商品ですね。

対象商品 : 36970394
2015-04-13
用途: 溶接するパイプの接合部の切削に使用

ベルト自体の耐久性があるので、削れなくなってきても、磨き用に使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする