曜日別特売

ステンホイールブラシ

ステンホイールブラシ - 鳴門屋ステンホイールブラシ - 鳴門屋ステンホイールブラシ - 鳴門屋
線径(mm)0.30適合機種神鋼・東芝・日立・瓜生・NPK・不二・ユタニ各メーカー共通材質ステンレス最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(mm)
厚さ(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36970972W-47110012.701925.0
6,600
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36970997W-47512512.701930.0
8,440
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36971033W-48015015.882537.5
11,140
6,898
7,588(税込)
当日出荷
返品不可
36971076W-49220015.882550.0
15,225
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする