鳴門屋
ステンより線ネオカップブラシ
用途
ステンレス・アルミ製品の研磨に適しています。
穴径(Φmm)
16
材質
ステンより線
トラスコ品番
330-7671
質量(g)
290
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
線径(Φmm)
0.30
外径(Φmm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
線径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36971137
C-142
16
75
0.30
12000
¥
7,025
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください