TRUSCO
エアー工具用ベベルブラシ
(1件のレビュー)
ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。
用途
さび落とし・溶接後の酸化膜除去。
塗装はがし・下地処理。
外径(mm)
85
穴径(mm)
16
質量(g)
160
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
内径(Φmm)
16
適合径(Φmm)
(グラインダー砥石)100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛材
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37302763
GBB-85AC
真鍮メッキ鋼線
0.27
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
37302754
GBB-85AS
ステンレス
0.30
¥
4,140
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください