クロダブラシ
バイソンひねりワイヤーカップブラシ
ノットタイプのためワイヤの飛散が少なく長寿命です。
ブラシ線径は普通研磨用の0.35mmと重研磨用の0.5mmがあります。
用途
各種金属のさび、汚れ落としに。
溶接処理前後のクリーニングに。
外径(mm)
65
ねじ径
M10(P1.5)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
質量(g)
265
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
線径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31266727
BS65M10-035
0.35
324-0380
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
31266736
BS65M10-05
0.5
324-0398
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
36971496
BS65M10-035
0.35
324-0380
オープン
取扱い終了
代替品有
36971514
BS65M10-05
0.5
324-0398
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください