ラジアル・ブリッスルディスク

ラジアル・ブリッスルディスク - 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスルディスク - 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスルディスク - 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスルディスク - 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスルディスク - 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスルディスク - 3M(スリーエム)
(3件のレビュー)

外径25.4mmタイプです。
高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。
毛抜けしないので長持ちロングライフです。
直径25.4mm狭い個所のバリ取りに最適です。

用途
微小バリ取り作業全般。
金型のクリーニング。
宝飾品の仕上げ。
外径×穴径(Φmm)25.4×3.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000仕様Φ3.18mm、Φ3.0mmシャフト各1本付砥材キュービトロン砥粒と酸化アルミニウム質量(g)125内容量1箱(24枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37431441BR DISC 36 1X1/836こげ茶
9,048
7,498
8,248(税込)
当日出荷
37431475BR DISC 50 1X1/850
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
37431493BR DISC 80 1X1/880
9,048
7,498
8,248(税込)
当日出荷
37431396BR DISC 120 1X1/8120
9,048
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

3M(TM) ラジアル・ブリッスル製品
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37431396
2023-08-03
用途: バリ取り
アイガ電子工業株式会社製造業

アルミのバリ取りに使用しました。
きれいに仕上がっているので、リピートしています。

対象商品 : 37431493
2018-05-15
用途: 夜光貝の荒磨き

広い面積には3枚重ねで、狭い隙間には1枚でと、状況に応じて変えられるのがいいですね。
研磨力もそこそこあります。
ただ、あまり頑丈ではないので減り方が早いです。
もう少し強度があって長く使えていれば最高でした。

対象商品 : 37431493
2017-12-02
用途: 精密部品の汚れ(錆等)落とし
卸売・小売業

使用してみると、先が荒く緻密な所には表面を傷めてしまい使えなかった。画像イメージとは違い荒仕事向きアイテム。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする