鳴門屋
ノコ刃用ホイールブラシ
外径(mm)
100
内径(Φmm)
8.00
厚さ(mm)
20
毛丈(mm)
31
線径(mm)
0.30
適合
アマダ AMT-7040157
トラスコ品番
342-1953
質量(g)
190
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
穴径(mm)
8.00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36971611
P-232
¥
5,640
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください