バーテック
ワイラーツルロッククリンプワイヤーホイルブラシSW0.3
内径(Φmm)
50.8
線径(mm)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
厚さ(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37143811
607000
152
22
29
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37143827
611000
203
25
35
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37143836
615000
254
29
50
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37143845
618000
305
35
73
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください