ワイラーミニチュアホイルブラシ

ワイラーミニチュアホイルブラシ - バーテックワイラーミニチュアホイルブラシ - バーテックワイラーミニチュアホイルブラシ - バーテックワイラーミニチュアホイルブラシ - バーテックワイラーミニチュアホイルブラシ - バーテック
最高使用回転数(min-1[r.p.m])37000軸長(mm)38内容量1セット(5本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
シャンク径(Φmm)
毛丈(mm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37144021126507002538ステンレス 0.07
オープン
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3714401212614400192.45真鍮 0.12
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
3714406412604100192.45白馬毛
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
3714405512604200192.45茶イカツ
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
37144046126508001935黒馬毛
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
37144037126506001935ステンレス 0.12
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3714403712650600371440211265070012650600 ワイラーミニチュアホイルブラシ バーテック 37144021ワイラーミニチュアホイルブラシバーテック1セット(5本)
9,298
税込10,228
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする