タンクマウント形 給油式 圧力開閉器式 コンプレッサ

タンクマウント形 給油式 圧力開閉器式 コンプレッサ - 東芝

経済的な圧力開閉制御の給油式レシプロコンプレッサーです。
油の量が分りやすい油面計を採用しています。

吐出圧力(MPa)0.78~0.97内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気タンク容量(L)
電源(V)
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)
モーター出力(kW)
騒音値(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37431922SP10D-4S15単相10036/430.4067
164,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37431931SP10D-4T15三相20035/420.4067
154,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37431947SP10D-7S39単相10071/830.7567
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37431956SP10D-7T39三相20070/800.7567
204,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37431913SP10D-15T65三相200145/1721.5072
240,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37431877SP105-22T80三相2002652.2072
296,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37431886SP105-37T125三相2004303.7075
403,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37431895SP106-22T80三相2002652.2072
296,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37431904SP106-37T125三相2004303.7075
403,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする