SP105-22T タンクマウント形 給油式 圧力開閉器式 コンプレッサ 東芝 37431877

タンクマウント形 給油式 圧力開閉器式 コンプレッサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37431877 品番SP105-22T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥296,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

経済的な圧力開閉制御の給油式レシプロコンプレッサーです。
油の量が分りやすい油面計を採用しています。

空気タンク容量(L)80 電源(V)三相200 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)265 モーター出力(kW)2.20 騒音値(dB)72 トラスコ品番462-9906 接続口径止弁1/4、PT3/4 質量(kg)115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1185×460×840 吐出圧力(MPa)0.78〜0.97

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする