右下精器製造
O型メートルパイプ
蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
材質
鉄
仕様
O型
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
取付ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36974481
MM-02
326-0682
145
200
(d1×d2)R1/4×R1/4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
36974524
MM-03
326-0704
188
300
(d1×d2)R3/8×R3/8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
36974567
MM-04
326-0721
247
600
(d1×d2)R1/2×R1/2
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください