曜日別特売

Magnehelicシリーズ微差圧計

Magnehelicシリーズ微差圧計 - DWYER INSTRUMENTS

シリーズ2000 マグネヘリック微差圧計は、81 のモデルと27 のオプションから選択できる多用途の微差圧ゲージです。
Dwyer のシンプルで摩擦のないMagnehelic(R)(マグネヘリック) ゲージの動きを使って、空気圧または非腐食性ガス圧
(正圧、負圧(真空)、差圧)をすばやく表示します。
衝撃、振動、過圧に強く、IP67 の耐候性を備えています。
オプションで1% FS. の高精度オプション(-HA) もラインナップしています。
HAオプションには、鏡面仕上げのオーバーレイと6 ポイントの校正証明書が付属します。

用途
フィルターモニタリングDwyer ピトー管による風速表示
ブロワー真空監視
ファン圧力表示
ダクト、部屋または建物の圧力
クリーンルーム正圧表示
仕様
取り付け位置:ダイアフラムは垂直方向
適合
過圧保護:標準モデルの場合、リリーフプラグは1.72 kPaで解放
測定範囲
0~60Pa~0~200kPa/30~0~30Pa~3.75~0~3.75KPa、81種
質量(g)
標準510 、MP & HP 963 付属品
温度範囲(℃)
- 6.67~60
接続
同一1/8" NPT高圧・低圧フィッティング(側面に1組、リアに1組)
精度(℃)
±2% FS.(-0、-100pa、-125pa、10MMは±3%、-00、-60pa、-6MMは±4%)@21.1
材質(ハウジング)
アルミダイキャスト製ケースとベゼル、アクリル製カバー
サイズ(mm)
101.6 ダイヤル直径
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
空気および不燃性の適合ガス(天然ガスはオプション)
圧力範囲(kPa)
-67.7kPa~103.4
内容量
1個
関連資料:(0.95MB)
注意
※168時間の塩水噴霧腐食テストに耐えるグレー塗装
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
747617002301
¥18,684
¥17,980
¥19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする