右下精器製造
U型メートルパイプ
流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
仕様
U型
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
取付ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36974594
MM-U2
鉄
326-0747
136
205
(d1×d2)R1/4×R1/4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
36974637
MM-U3
鉄
326-0763
135
250
(d1×d2)R3/8×R3/8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
36974673
MM-U4
鉄
326-0780
161
510
(d1×d2)R1/2×R1/2
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
36974612
MM-U2S
ステンレス(SUS304)
326-0755
140
180
(d1×d2)R1/4×R1/4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
36974655
MM-U3S
ステンレス(SUS304)
326-0771
169
290
(d1×d2)R3/8×R3/8
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください