右下精器製造
ジョイントSUS
圧力計用の接続ジョイントです。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
圧力計用アクセサリー
内容量
1個
全11種類を絞り込む
取付ねじ
選択してください
(d1×d2)G1/4×G3/8
(d1×d2)G1/4×R1/4
(d1×d2)G1/4×R3/8
(d1×d2)G3/8×G1/4
(d1×d2)G3/8×G1/2
(d1×d2)G3/8×R1/4
(d1×d2)G3/8×R3/8
(d1×d2)G3/8×R1/2
(d1×d2)G1/2×G3/8
(d1×d2)G1/2×R3/8
(d1×d2)G1/2×R1/2
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
取付ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36975251
MJ-233
326-0470
36
45
(d1×d2)G1/4×G3/8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
36975276
MJ-273
326-0496
34
35
(d1×d2)G1/4×R1/4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
36975294
MJ-283
326-0518
36
50
(d1×d2)G1/4×R3/8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
36975312
MJ-323
326-0534
36
35
(d1×d2)G3/8×G1/4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
36975337
MJ-343
326-0551
40
80
(d1×d2)G3/8×G1/2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
36975355
MJ-373
326-0577
36
35
(d1×d2)G3/8×R1/4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
36975373
MJ-383
326-0593
38
50
(d1×d2)G3/8×R3/8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
36975407
MJ-393
326-0615
40
85
(d1×d2)G3/8×R1/2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
36975425
MJ-433
326-0631
40
65
(d1×d2)G1/2×G3/8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
36975443
MJ-483
326-0658
40
65
(d1×d2)G1/2×R3/8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
36975461
MJ-493
326-0674
42
85
(d1×d2)G1/2×R1/2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください