曜日別特売

ステンレス製ダンブナー(脈動圧力緩衝用品)

ステンレス製ダンブナー(脈動圧力緩衝用品) - 右下精器製造ステンレス製ダンブナー(脈動圧力緩衝用品) - 右下精器製造

脈動圧力を緩衝します。

材質ステンレス(SUS316)種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)20内容量1個
全6種類を絞り込む
取付ねじ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36978033MD10-22357326-0356210(d1×d2)G1/4×G1/4
12,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
36978051MD10-27357326-0372210(d1×d2)G1/4×R1/4
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
36978076MD10-33356326-0399220(d1×d2)G3/8×G3/8
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
36978094MD10-38356326-0411220(d1×d2)G3/8×R3/8
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
36977997MD10-44360326-0437230(d1×d2)G1/2×G1/2
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
36978015MD10-49360326-0453230(d1×d2)G1/2×R1/2
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする