曜日別特売

ステンレス製メートルコック

ステンレス製メートルコック - 右下精器製造ステンレス製メートルコック - 右下精器製造ステンレス製メートルコック - 右下精器製造ステンレス製メートルコック - 右下精器製造

流体を遮断するために使用するメートルコック。
最大使用圧力は1MPaまで。

用途圧力計の保守点検等に。材質ステンレス(SUS304)種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36978191MC-23326-02914690(d1×d2)G1/4×G1/4
4,600
3,788
4,167(税込)
当日出荷
36978216MC-33326-031355130(d1×d2)G3/8×G3/8
4,600
4,298
4,728(税込)
当日出荷
36978173MC-43326-033060180(d1×d2)G1/2×G1/2
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする