曜日別特売

CHSソケット

CHSソケット - 千代田通商
形状ソケット使用流体圧縮空気材質(本体)鋼鉄材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)ホース外径(Φmm)8ホース内径(Φmm)5最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)60寸法C(mm)21寸法E(mm)14寸法B(Φmm)25質量(g)120トラスコ品番292-5753内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36984272CHS-5H
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする