千代田通商
エルボプラグ
形状
カップリングプラグ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)
難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
材質(パッキン)
NBR(二トリルゴム)
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
色
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法C(Φmm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36984473
F6-PL
6
15.8
33.5
12
12.5
17.2
¥
530
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36985462
F8-PL
8
17.8
36.5
14
13.7
19.6
¥
530
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
36984412
F10-PL
10
19.8
38.5
17
14.6
25
¥
630
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36984577
F12-PL
12
22.3
41
20
15.4
33.6
¥
690
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください