千代田通商
TC5内蔵カップリングホワイト PN
形状
ストレート
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(パッキン)
NBR(二トリルゴム)
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
寸法A(mm)
40
色
白
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法C(Φmm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36984656
F6-PNW
6
14.5
12.5
25
¥
500
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
36984692
F8-PNW
8
14.5
13.7
28
¥
500
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
36984552
F10-PNW
10
17.5
14.6
30
¥
580
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
36984613
F12-PNW
12
20
15.4
33.8
¥
610
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください