テラピンブッシュ

テラピンブッシュ - 千代田通商
(1件のレビュー)
形状ブッシュ使用流体圧縮空気材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)接続ねじ種類RXM適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60シールねじシール付内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3698536501M5-B131096.4
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3698538302M5-B16141016.2
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36985365
2015-06-06
用途: M5取付ねじをR1/8に変換するため

M5取付ねじのエア用ハーフユニオンをR1/8に変換する必要があったため購入しました。3か月程使用しましたがエア漏れなども皆無で全く問題ありません。必要になったら、また同製品を購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする