ジョプラックス
樹脂エルボプラグ JSL
形状
エルボプラグ
接続ねじ種類
R(PT)
使用流体
空気、水
常用使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~50
最高使用圧力(MPa)
0.98
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36988515
JSL-02
Rc1/4
45.5
37.5
30.5
7
11
¥
325
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
36988533
JSL-03
Rc3/8
45.5
38
31
10
8
¥
325
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
36988551
JSL-04
Rc1/2
46.5
40
33
12
10
¥
325
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください