リンバーホースリール

リンバーホースリール - 三協リール

着脱が容易な取付けベースを採用しました。
大容量のエア供給用です。
大型重機などの組立て、メンテナンス工場などに適しています。
溶接や切削などの火花が生じる環境向けです。

ホース寸法(全長)(m)15ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16仕様3通りの設置方法(吊下げ・壁付け・床付け)トラスコ品番327-2141質量(kg)9.9使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)1/2メス取付金具(一次側)1/2ニップル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×430×380ホース内径(Φmm)(耐火花ホース)11内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36989827SHR-40PAS
88,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする