曜日別特売

ツインガイドシリンダ

ツインガイドシリンダ - 日本精器

強固な2本のガイドロッドとエアシリンダを軽量アルミボディーにコンパクトに収納しました。
ツインガイド構造により、不回転精度、位置決め精度を向上させました。
ロッドの上下限位置検出用マグネットが標準内蔵されています。
中間ストロークはスペーサにて1mm対応が可能です。

仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)12接続口径(ねじ径)M5×0.8種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッション二トリルゴム使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気速度(使用速度)50~500mm/sec本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油無給油ストローク長さの許容差0~1.5mm内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37433514BN-6AK23-12-10848-0924100.18
22,150
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37433523BN-6AK23-12-100848-09251000.54
28,680
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37433532BN-6AK23-12-20848-0926200.22
22,870
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37433541BN-6AK23-12-30848-0927300.26
23,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37433557BN-6AK23-12-40848-0928400.32
24,330
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37433566BN-6AK23-12-50848-0929500.35
25,050
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37433575BN-6AK23-12-75848-0930750.45
26,870
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする