エス・ピー・エアー
ダイグラインダー
超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単に操作できます。
ヘッドが360°回転するので狭い箇所の作業に最適です。
用途
ドリル穴あけ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細かい修正作業に。
チャック内径(Φmm)
6
空気消費量(m
3
/min)
0.2
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
前方
使用空気圧力(MPa)
0.6
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36992541
SPDG-72
28000
120
0.30
¥30,400
取扱い終了
36992566
SPDG-72AH
21000
125
0.45
¥42,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください