空研
吸塵式デュアルアクションサンダー(Aセット)
小型、軽量で長時間作業も楽々です。
円滑な二重回転運動です。
用途
自動車鈑金塗装作業。
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
125
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
使用
(ペーパータイプ)のり付
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36994316
DAC-056S(A)
7500
¥66,300
¥
44,980
¥49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36994334
DAM-055S(A)
9500
¥64,300
¥
43,980
¥48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください