富士元工業
ハンチャンマン
エア駆動式ハンディータイプ面取り機です。
用途
エッジの面取り加工に。
トラスコ品番
352-9177
全長(mm)
170
質量(kg)
2
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
使用空気圧力(MPa)
0.49~0.68
面取能力
糸面~C4
空気消費量(m
3
/min)
0.19
面取角度
45°
ホース取付口
Rc1/4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37144703
HAM4-150P3003
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください