静電対策クリヤケースシリーズ

静電対策クリヤケースシリーズ - 森松静電対策クリヤケースシリーズ - 森松静電対策クリヤケースシリーズ - 森松静電対策クリヤケースシリーズ - 森松
(1件のレビュー)

表面に特殊コーティングを施した静電対策用クリアケースです。
軟質PVCフィルムに特殊コーティング処理を施すことにより、安定した導電性を保てます。
ケースの内面はノンコピー配合に梨地エンボスを施し、印刷物が移行しにくくなっています。また、書類の出し入れが容易です。

用途半導体・弱電・精密機器組み立て・塗装・クリーンルーム内作業。厚さ(mm)0.35表面抵抗値(Ω)2.6×109
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37434792MSD-CA-A41箱(10枚)A4331-7650600カードケース220×312
5,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
37434801MSD-CH-A41箱(10枚)A4331-7668700チャックケース245×355
6,750
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
37434817MSD-NE-L1箱(50枚)-331-767680名札ケースL90×110
11,250
9,898
10,888(税込)
当日出荷
37434826MSD-NE-S1箱(50枚)-331-768464名札ケースS75×100
8,750
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37434792
2022-08-02
用途: 製造ライン作業時
製造業

思っていたより柔らかくもう少し固めを想像していました。少数で購入できるのでとても良かったのですが、硬質で少数売りのが欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする