曜日別特売

防爆ショベル角型

防爆ショベル角型 - Ampco

柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。
穴掘り、土掘り、溝掘り、掘り起こしなど、広範囲な作業分野に最適です。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。

全長(mm)940トラスコ品番280-7904質量(kg)2.18先端形状角型刃先(mm)280刃先幅寸法(mm)228認定取得米国認定機関FMRC内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37147521AMCS-84FG
オープン
91,980
101,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする