銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジット

銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジット - 島田電機銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジット - 島田電機銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジット - 島田電機銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジット - 島田電機

1、2種危険場所で使用できます。

用途
防爆電気工事用電線管付属品です。
可とう性(電動機の端末箱と電線管との接続部分など)を必要とする接続に使用します。
寸法L(mm)500規格(構造規格)d2G4内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37148212SFC-516281-3581200133538
7,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
37148221SFC-522281-3599500184245
9,100
8,398
9,238(税込)
当日出荷
37148237SFC-528281-3602600254851
11,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする