曜日別特売

インパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm)

インパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm) - KTCインパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm) - KTCインパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm) - KTCインパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm) - KTCインパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm) - KTCインパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm) - KTCインパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm) - KTCインパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm) - KTC
(3件のレビュー)

狭い個所にも使用しやすいディープ薄肉タイプです。
AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。
パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止します。
刻印に加え、見やすいサイズ表示を施しています。
新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です。

差込角(mm)9.5ソケット形状6角内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36998254BP3L-06TP65557
1,940
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
36998272BP3L-07TP75560
1,940
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
36998297BP3L-08TP85568
1,940
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
36998315BP3L-09TP95573
1,940
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
36998324BP3L-10TP105573
1,940
1,698
1,868(税込)
当日出荷
36998342BP3L-11TP115582
1,940
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
36998376BP3L-12TP125588
1,940
1,698
1,868(税込)
当日出荷
36998394BP3L-13TP135588
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
36998412BP3L-14TP1480137
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
36998437BP3L-17TP1780195
1,980
1,798
1,978(税込)
当日出荷
36998455BP3L-19TP1980233
2,240
1,898
2,088(税込)
当日出荷
36998473BP3L-21TP2180237
2,500
2,098
2,308(税込)
当日出荷
36999137BP3L-22TP2280281
2,810
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36998315
2018-04-08
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安くとても良い商品だと思います。
とても早く到着し満足です。

対象商品 : 36998376
2016-02-03
用途: 自動車整備

無名メーカーを使っていると安いのは良いが早く工具がダメになる事がありKTCを使っています。少し高いですけど結果長持ちで引き続き使ってます

2が参考にしています
対象商品 : 36998412
2016-02-24
用途: 自動車整備

使いやすく長持ちします 少し高いのがネックですが安物より長持ちしますので結果コスパは下がると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする