曜日別特売

インパクト用ソケットMP(マグネットタイプ)

インパクト用ソケットMP(マグネットタイプ) - NAC(長堀工業)インパクト用ソケットMP(マグネットタイプ) - NAC(長堀工業)インパクト用ソケットMP(マグネットタイプ) - NAC(長堀工業)インパクト用ソケットMP(マグネットタイプ) - NAC(長堀工業)インパクト用ソケットMP(マグネットタイプ) - NAC(長堀工業)インパクト用ソケットMP(マグネットタイプ) - NAC(長堀工業)インパクト用ソケットMP(マグネットタイプ) - NAC(長堀工業)インパクト用ソケットMP(マグネットタイプ) - NAC(長堀工業)
(4件のレビュー)

強力マグネット希士類を使用し、ボルトナットの脱落の防止がはかれ、作業効率が大幅アップします。
マグネット希士類です。
マグネットはドライバーソケットに固定、ボルト専用タイプ
耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。

用途
インパクトドライバー・インパクトレンチでの使用。
組み立て現場でのボルトナットの脱落防止。
六角軸対辺(mm)6.35内容量1本
注意
※ボルトのサイズに合ったものを使用してください。
ドライバーソケットはボルトを完全に差し込んだ後に回転させてください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
370021223BMP080787032
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
370020863BMP0810810037
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
370021043BMP0815815055
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
370019643BMP1005105028
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
370019823BMP1007107035
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
370019213BMP10101010043
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
370019463BMP10151015060
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
370020433BMP1207127048
オープン
1,788
1,967(税込)
当日出荷
370020073BMP12101210050
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
370020253BMP12151215066
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
370020613BMP14101410060
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-11
用途: 外装工事
建設業・工事業

ボルトがソケットにしっかりとくっついてくれる。goodです

対象商品 : 37001982
2025-01-14
用途: 物置き…

物置き屋には必需品です。もう少し安いと助かるのですが…

対象商品 : 37001946
2021-06-08
用途: 物置の組み立て
エクステリア津田建設業・工事業

大概6mmのスチールボルトなのでマグネットで取れないのでボルトを落とさずに作業がはかどります。

1が参考にしています
対象商品 : 37001946
2018-03-13
用途: 各種物置やガレージの組み立て工事

以前は一つ短いサイズを使用していましたが、150の方が使用しやすいです。
18vのインパクトで年間200棟以上使用していますが耐久性もバツグンです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする