T型スピンレンチ

T型スピンレンチ - トップ工業T型スピンレンチ - トップ工業T型スピンレンチ - トップ工業T型スピンレンチ - トップ工業T型スピンレンチ - トップ工業T型スピンレンチ - トップ工業T型スピンレンチ - トップ工業T型スピンレンチ - トップ工業
(5件のレビュー)

本体軸部にパイプホルダ部を設けクルクル回転するので、作業の安定化とスピード化に威力を発揮します。
本締め可能です。

形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ内容量1本
全9種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
全長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37008422TSW-151.51756050
2,550
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37008447TSW-2021907055
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
37008456TSW-252.52008075
3,300
2,498
2,748(税込)
当日出荷
37008465TSW-3032059080
3,700
2,898
3,188(税込)
当日出荷
37008474TSW-404225105170
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
37008483TSW-505250125240
4,700
3,500
3,850(税込)
当日出荷
37008492TSW-606270150310
5,350
4,098
4,508(税込)
当日出荷
37008501TSW-808290175450
6,300
4,898
5,388(税込)
当日出荷
37008431TSW-10010310200660
7,250
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37008483
2020-02-26
用途: スクーターのメンテナンス

スピンナータイプなので、作業が楽なのと トルクをかけやすい。

対象商品 : 37008422
2017-06-19
用途: 機械メンテ時止めネジの取りつけ取外し。

スピンは作業が早く楽ですが、レンチ部分が長く、力を入れるとねじれて折れてしまう、レンチ部の長さを半分ぐらいに切って使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37008483
2016-10-08
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

とても使いやすが少しだけ重い。

対象商品 : 37008483
2014-07-18
用途: カートレース

パイプがついていて、回しやすい。サイズもちょうど良い。長すぎる場合は切ることができる。

対象商品 : 37008465
2015-04-21
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

かなり満足です。でも大きなトルクには些か弱い感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする