TSW-80 T型スピンレンチ トップ工業 37008501

T型スピンレンチ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)8
全長(mm)290
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10
内容量1本注文コード37008501品番TSW-80
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

本体軸部にパイプホルダ部を設けクルクル回転するので、作業の安定化とスピード化に威力を発揮します。
本締め可能です。

対辺寸法(mm)
8
全長(mm)
290
全幅(mm)
175
質量(g)
450
トラスコ品番
327-2371
形状
T型
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M10
適合ねじサイズ(止ねじ)
M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M12
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37008483
2020-02-26
用途: スクーターのメンテナンス

スピンナータイプなので、作業が楽なのと トルクをかけやすい。

対象商品 : 37008422
2017-06-19
用途: 機械メンテ時止めネジの取りつけ取外し。

スピンは作業が早く楽ですが、レンチ部分が長く、力を入れるとねじれて折れてしまう、レンチ部の長さを半分ぐらいに切って使用しています。

2人が参考にしています
対象商品 : 37008483
2016-10-08
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

とても使いやすが少しだけ重い。

対象商品 : 37008483
2014-07-18
用途: カートレース

パイプがついていて、回しやすい。サイズもちょうど良い。長すぎる場合は切ることができる。

対象商品 : 37008465
2015-04-21
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

かなり満足です。でも大きなトルクには些か弱い感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする