曜日別特売

ダクトプラニッパDK65

ダクトプラニッパDK65 - 室本鉄工ダクトプラニッパDK65 - 室本鉄工

配線ダクトの開口作業が簡単に行えます。
奥深い箇所のゲート切断ができます。

用途
配線ダクトの開口作業。
樹脂製品の切断。
全長(mm)250トラスコ品番342-9270質量(g)470寸法a(mm)65切断能力(mm)樹脂Φ8刃幅(mm)21.5内容量1丁
注意
※金属類の切断はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37150592DK65-250
14,260
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする